{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | Messuhr, flacher Abschlussdeckel, ANSI/AGD Ausführung | |
| Matériau boîtier | métal | |
| Affichage | mode analogique | |
| Plage de mesure min | -0,05 mm | |
| Plage de mesure max. | 0,05 mm | |
| Force de mesure min. | 0,4 N | |
| Force de mesure max. | 1,5 N | |
| Répétabilité | 0,1 µm | |
| Diamètre tige de serrage | 9,52 mm | |
| Norme | norme usine | |
| Valeur de graduation | 0,0005 mm | |
| Unité de lecture | pouce | |
| Lecture, pouce | 0,0005 pouce | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | comparateur |
| Référence article | 1670AB | |
| EAN / GTIN | 4946368841588 | |
| Réf. fabricant | 1670AB | |
| Article hors catalogue | L40700 130046 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |