• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr, flacher Abschlussdeckel, ANSI/AGD Ausführung 0,1″, 0,0005″

Artikel-Nr.: 1670AB
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Messuhr, flacher Abschlussdeckel, ANSI/AGD Ausführung
Material Gehäuse Metall
Anzeige analog
Messbereich min. -0,05 mm
Messbereich max. 0,05 mm
Messkraft min. 0,4 N
Messkraft max. 1,5 N
Wiederholbarkeit 0,1 µm
Durchmesser Einspannschaft 9,52 mm
Norm Werksnorm
Skalenteilungswert 0,0005 mm
Einheit Ablesung Zoll
Ablesung, Zoll 0,0005 Zoll
Inhalt Einzelteil
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1670AB
EAN / GTIN 4946368841588
Herstellernummer 1670AB
L-Nummer L40700 130046
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kompakte Ausführung, mit kleinem Durchmesser - Zoll. Dies ist eine kompakte, Zoll Messuhr mit einem Außenring ø 40 mm die Ihnen die folgende Vorteile bietet: Ideal für den Einsatz von Anwendungen mit engen Platzverhältnissen. Toleranzmarker als Standardzubehör.

Merkmal:

  • Digital/Analog: Analog
  • Messbereich: 0,1″
  • Genauigkeit: ±0,0005″
  • Skalenteilungswert: 0,0005″
  • Wiederholpräzision: ±0,0001″
  • Zoll/Metrisch: Zoll
  • Lieferumfang: Inkl. Werksprüfzertifikat

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb