{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | Messuhr, flacher Abschlussdeckel, ANSI/AGD Ausführung | |
| Material ohišja | kovina | |
| Prikaz | analogno | |
| Merilno območje min. | −0,05 mm | |
| Merilno območje maks. | 0,05 mm | |
| Merilna sila min. | 0,4 N | |
| Merilna sila maks. | 1,5 N | |
| Ponovljivost | 0,1 µm | |
| Premer vpenjalnega stebla | 9,52 mm | |
| Standard | tovarniški standard | |
| Delitev skale | 0,0005 mm | |
| Enota, odčitavanje | colske mere | |
| Odčitavanje, colske mere | 0,0005 col | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | merilna ura |
| Številka izdelka | 1670AB | |
| EAN/GTIN | 4946368841588 | |
| Številka proizvajalca | 1670AB | |
| L-število | L40700 130046 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |