Nasadka FlexiClick GFA 18-M, wkładka całkowicie metalowa 13 mm

Nr art.: 1600A013P6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1600A013P6
EAN / GTIN 3165140934381
Numer producenta 1600A013P6
Numer L L00590 1383
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Nasadka FlexiClick GFA 18-M
  • System FlexiClick firmy Bosch: Elastyczne i wszechstronne narzędzie do wszystkich prac w klasie 18 V
  • Pełna elastyczność: Dzięki licznym regulowanym nasadkom system FlexiClick firmy Bosch stanowi optymalne rozwiązanie dla wszystkich sytuacji roboczych
  • Łatwość obsługi: Nasadki Bosch FlexiClick można zablokować w 16 różnych pozycjach
  • bez konieczności zdejmowania ich z wkrętarki akumulatorowej
  • Solidne: Wkładka całkowicie metalowa 13 mm

Cecha szcz.:

  • Masa: 0,4 kg
  • Rozmiar: 71x48x52 mm
  • Wymiary narzędzia (szerokość): 48 mm
  • Wymiary narzędzia (wysokość): 52 mm
  • Wymiary narzędzia (długość): 71 mm