Nastavek FlexiClick GFA 18-M, 13 mm kovinsko vpenjalno držalo

Št. art.: 1600A013P6
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
Številka izdelka 1600A013P6
EAN/GTIN 3165140934381
Številka proizvajalca 1600A013P6
L-število L00590 1383
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Nastavek FlexiClick GFA 18-M
  • Boschev sistem FlexiClick: prilagodljiv in vsestranski za vsa dela v 18-voltnem razredu
  • popolna prilagodljivost: s številnimi nastavljivimi nastavki je Boschev sistem FlexiClick optimalna rešitev za vse delovne razmere
  • enostavna uporaba: Boscheve nastavke FlexiClick lahko zaklenete v 16 različnih položajih
  • ne da bi jih morali sneti z akumulatorskega vijačnika
  • robustno: 13-mm kovinsko vpenjalo

Lastnosti:

  • Teža: 0,4 kg
  • Velikost: 71x48x52 mm
  • Meritve orodja (širina): 48 mm
  • Meritve orodja (višina): 52 mm
  • Meritve orodja (dolžina): 71 mm