FlexiClick-holder GFA 18-M, 13 mm massiv metalforing

Art.-nr.: 1600A013P6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 1600A013P6
EAN/GTIN 3165140934381
Producentnummer 1600A013P6
L-nummer L00590 1383
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • FlexiClick Attachment GFA 18-M
  • Bosch FlexiClick System: Fleksibel og alsidig til alt arbejde i 18-volt klassen
  • fuld fleksibilitet: Med mange justerbare tilbehørsdele er FlexiClick systemet fra Bosch den optimale løsning til alle arbejdssituationer
  • nem betjening: Bosch FlexiClick-tilbehøret kan låses i 16 forskellige positioner uden at skulle fjerne dem fra akku-skruemaskine
  • Robust: 13 mm massiv metalforing

Egenskab:

  • Vægt: 0,4 kg
  • Størrelse: 71x48x52 mm
  • Værktøjets dimensioner (bredde): 48 mm
  • Værktøjets dimensioner (højde): 52 mm
  • Værktøjets dimensioner (længde): 71 mm