Nástavec FlexiClick GFA 18-M, pevná kovová podšívka 13 mm

Artiklové číslo: 1600A013P6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1600A013P6
EAN / GTIN 3165140934381
Číslo výrobce 1600A013P6
L-číslo L00590 1383
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Příslušenství FlexiClick GFA 18-M
  • systém Bosch FlexiClick: Flexibilní a univerzální pro všechny práce ve třídě 18 v
  • plná flexibilita: Díky četným nastavitelným nástavcem je systém FlexiClick od společnosti Bosch optimálním řešením pro všechny pracovní situace
  • snadné ovládání: Nástavce Bosch FlexiClick lze uzamknout ve 16 různých polohách
  • aniž by bylo nutné je vyjmout z akumulátorový šroubovák
  • Robustní: Pevná kovová podšívka 13 mm

Charakteristika:

  • Hmotnost: 0,4 kg
  • Rozměry: 71x48x52 mm
  • Rozměry nástroje (na šířku): 48 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 52 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 71 mm