FlexiClick-hulpstuk GFA 18-M, massief metalen voering van 13 mm

Artikelnummer: 1600A013P6
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1600A013P6
EAN/GTIN 3165140934381
Nummer fabrikant 1600A013P6
L-nummer L00590 1383
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • FlexiClick-opzetstuk GFA 18-M
  • Bosch FlexiClick-systeem: Flexibel en veelzijdig voor alle werkzaamheden in de 18-voltklasse
  • Volledige flexibiliteit: Met talrijke instelbare opzetstukken is het Bosch FlexiClick-systeem de optimale oplossing voor alle werksituaties
  • Gemakkelijk te gebruiken: De Bosch FlexiClick opzetstukken kunnen in 16 verschillende posities worden vastgezet
  • zonder dat ze uit de accuschroevendraaier hoeven te worden gehaald
  • Robuust: 13-mm volledig metalen boorkop

Kenmerk:

  • Gewicht: 0,4 kg
  • Afmetingen: 71x48x52 mm
  • Gewichtsafmetingen (breedte): 48 mm
  • Gereedschapafmetingen (hoogte): 52 mm
  • Gereedschapafmetingen (lengte): 71 mm

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen

Beschikbaarheid