TAURUS 1 pneumatic riveting tool with PH 2000 spent mandrel container, 1 piece

Nr art.: 1457669
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 6 mm
Maksymalne ciśnienie robocze 7 bar
Seria TAURUS
Oznaczenie producenta TAURUS 1
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Kolor niebieskie; szare; czarny
Do nitów zrywalnych o szerokości min., Al 2,4 mm
Do nitów zrywalnych o szerokości min., stal 2,4 mm
Do nitów zrywalnych o szerokości min., Wszystkie materiały 2,4 mm
Do nitów zrywalnych o szerokości maks., Al 4 mm
Do nitów zrywalnych o szerokości maks., stal 4 mm
Do nitów zrywalnych o szerokości maks., Wszystkie materiały 3,2 mm
Ciśnienie robocze min. 5 bar
Ciśnienie robocze maks. 7 bar
Maks. siła osadzania 5 500 N
Maks. skok osadzania 15 mm
Rodzaj produktu Nitownice
Do materiału nitów zrywalnych Wszystkie materiały; Al; stal
Możliwość regulacji ciśnienia roboczego tak
Regulacja siły osadzania nie
Regulowany skok osadzania nie
Maks. średnica trzpienia 2,5 mm
Skok przyrządu 15 mm
Zużycie powietrza na nit 1 l
Masa całkowita 2,3 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1457669
EAN / GTIN 4007081020978
Numer producenta 1457669
Producent/osoba odpowiedzialna SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

TAURUS 1

Working range
  • Sets blind rivets from 2.4 to 3.2 mm Ø in all materials and up to 4 mm Ø aluminium/steel (max. mandrel Ø 2.5 mm).
Technical data
  • Weight: 1.3kg
  • Operating pressure: 5 – 7 bar
  • Hose connection: 6 mm Ø (1/4‘’)
  • Air consumption: approx. 1.0 litres per rivet
  • Setting force: 5,500 N at 6 bar
  • Tool stroke: 15 mm
Equipment
  • Mouthpieces: 17/18, 17/20, and 17/22
  • SW12/14, SW14/17 assembly spanner
  • 1 bottle of hydraulic oil 100 ml, 1 oil refill bottle
  • Operating manual with spare parts list
  • PH 2000 collection container
Pneumatic-hydraulic blind rivet setting tools are ideal for almost any application.
The economic design, perfect handling and well-thought-out accessories are what make the TAURUS series so unique and flexible.

01 Modular design
  • Many identical parts – low spare parts inventory and easy maintenance
  • Flexible adaptation to new applications
02 Performance
  • High setting forces despite low weight
  • Fast work cycle
  • Optimised stroke for the entire series
03 Patented gripper mechanism
  • Forced guidance of gripper jaws and pneumatic pressure
  • Safe, slip-free gripping of the rivet mandrel
  • One design for all dimensions
  • Extremely long service life
04 Economy / Ecology
  • Economical use of compressed air through dual utilisation: Setting the rivet and extracting the remaining mandrel
  • Maximum efficiency and low environmental impact
  • Switchable suction through lockable slide switch
05 Working comfort / safety
  • Rubberised, ergonomic handle
  • Balanced centre of gravity
  • Low vibration and noise
  • Mandrel collection container with rotatable air deflector
  • Pressure relief valve prevents overloading
  • Very low recoil
  • No mandrel ejection when collection container is unscrewed

Cecha szcz.:

  • Weight: 2.3kg
  • max. Operating pressure (imperial): 7 bar
  • Setting force: 5500 N
  • Length: 350 mm
  • Height: 140 mm

Z tej samej serii "TAURUS" Zobacz wszystkie