TAURUS 1 pneumatic riveting tool Axial eco with spring-loaded trigger system, 1 piece

Nr art.: 1457677
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 6 mm
Maksymalne ciśnienie robocze 7 bar
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 79 dB
Oznaczenie producenta TAURUS 1 Axial
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Kolor Niebieskie; Czarny
Do nitów zrywalnych o szerokości min., Al 3 mm
Do nitów zrywalnych o szerokości min., Wszystkie materiały 3 mm
Do nitów zrywalnych o szerokości maks., Al 8 mm
Do nitów zrywalnych o szerokości maks., Wszystkie materiały 6,4 mm
Ciśnienie robocze min. 5 bar
Ciśnienie robocze maks. 7 bar
Maks. siła osadzania 5 500 N
Rodzaj produktu Nitownice
Do materiału nitów zrywalnych Wszystkie materiały; Al
Możliwość regulacji ciśnienia roboczego tak
Regulacja siły osadzania nie
Maks. średnica trzpienia 4,5 mm
Masa całkowita 3,5 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1457677
EAN / GTIN 4007081904827
Numer producenta 1457677
Numer L L70291 101315
Producent/osoba odpowiedzialna SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

TAURUS 1-4 Axial eco

The TAURUS 1-4 series in the axial version – the affordable entry-level variant for special applications

Applications
  • The special design of the TAURUS Axial eco allows it to be installed in production systems and also enables
    flexible and ergonomic manual operation for applications
    where accessibility is limited and a riveting process from above is therefore required.
  • To ensure that the components to be riveted are in full contact with the setting head,
    the TAURUS Axial eco can also be supplied with a press-on trigger.
  • An additional air supply is required for reliable rivet mandrel extraction.
  • Depending on the application, this is best achieved via the balancer with valve or the time-delay valve.
Working range
  • Processing of blind rivets up to 6.4 mm Ø of all materials and up to 8 mm Ø aluminium (max. mandrel Ø 4.5 mm)
  • Same performance and technical data as the respective individual devices of the TAURUS series 1-4
Technical data
  • Operating pressure: 5 to 7 bar
  • Hose connection: 6 mm Ø (1/4″)
  • Noise emissions: max. 79 dB
  • Vibrations: < 2.9 m/s²
Weight:
  • TAURUS 1 Axial eco 2.0 kg
  • TAURUS 2 Axial eco 2.3 kg
  • TAURUS 3 Axial eco 2.6 kg
  • TAURUS 4 Axial eco 3.0 kg
Advantages at a glance
  • Cost-effective entry-level model
  • Ideally suited for installation in assembly tables, fixtures or semi-automated workstations
  • Very practical for processing blind rivets in places that require a vertical riveting process
  • Can be equipped with almost all additional equipment of the TAURUS series:
    e.g. Extension units, blind rivet counters, setting process monitoring, trigger for push-button and remote control
  • Can be suspended from a balancer
  • Integrated mandrel extraction for disposal of the spent rivet mandrel

Cecha szcz.:

  • Weight: 3.5kg
  • max. Operating pressure (imperial): 7 bar
  • Setting force: 5500 N
  • Length: 350 mm
  • Height: 140 mm