{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) | 6 mm | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 7 bar | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 79 dB | |
| Seria | TAURUS | |
| Oznaczenie producenta | TAURUS 1 Axial | |
| Zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Kolor | niebieskie; czarny | |
| Do nitów zrywalnych o szerokości min., Al | 3 mm | |
| Do nitów zrywalnych o szerokości min., Wszystkie materiały | 3 mm | |
| Do nitów zrywalnych o szerokości maks., Al | 8 mm | |
| Do nitów zrywalnych o szerokości maks., Wszystkie materiały | 6,4 mm | |
| Ciśnienie robocze min. | 5 bar | |
| Ciśnienie robocze maks. | 7 bar | |
| Maks. siła osadzania | 5 500 N | |
| Rodzaj produktu | Nitownice | |
| Do materiału nitów zrywalnych | Wszystkie materiały; Al | |
| Możliwość regulacji ciśnienia roboczego | tak | |
| Regulacja siły osadzania | nie | |
| Maks. średnica trzpienia | 4,5 mm | |
| Masa całkowita | 2,144 kg |
| Numer artykułu | 1457676 | |
| EAN / GTIN | 4007081904810 | |
| Numer producenta | 1457676 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |