TAURUS 1 pneumatic riveting tool with spring-loaded trigger system, 1 piece

Nr art.: 1457680
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Gwint przyłączający BSP
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 6 mm
Maksymalne ciśnienie robocze 7 bar
Oznaczenie producenta pneumatisch-hydraulisches Nietgerät mit Andrückauslösung
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Do nitów zrywalnych o szerokości min., Wszystkie materiały 2,4 mm
Do nitów zrywalnych o szerokości maks., Wszystkie materiały 4 mm
Ciśnienie robocze min. 5 bar
Ciśnienie robocze maks. 7 bar
Maks. siła osadzania 5 500 N
Maks. skok osadzania 15 mm
Rodzaj produktu Nitownice
Do materiału nitów zrywalnych Wszystkie materiały
Możliwość regulacji ciśnienia roboczego tak
Regulacja siły osadzania nie
Regulowany skok osadzania nie
Maks. średnica trzpienia 2,5 mm
Skok przyrządu 15 mm
Zużycie powietrza na nit 1 l
Masa całkowita 2,3 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1457680
EAN / GTIN 4007081040242
Numer producenta 1457680
Numer L L70291 101316
Producent/osoba odpowiedzialna SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

TAURUS 1

Working range
  • Sets blind rivets from 2.4 to 3.2 mm Ø in all materials and up to 4 mm Ø aluminium/steel (max. mandrel Ø 2.5 mm).
Technical data
  • Weight: 1.3kg
  • Operating pressure: 5 – 7 bar
  • Hose connection: 6 mm Ø (1/4‘’)
  • Air consumption: approx. 1.0 litres per rivet
  • Setting force: 5,500 N at 6 bar
  • Tool stroke: 15 mm
Equipment
  • Mouthpieces: 17/18, 17/20, and 17/22
  • SW12/14, SW14/17 assembly spanner
  • 1 bottle of hydraulic oil 100 ml, 1 oil refill bottle
  • Operating manual with spare parts list
Pneumatic-hydraulic blind rivet setting tools are ideal for almost any application.
The economic design, perfect handling and well-thought-out accessories are what make the TAURUS series so unique and flexible.

01 Modular design
  • Many identical parts – low spare parts inventory and easy maintenance
  • Flexible adaptation to new applications
02 Performance
  • High setting forces despite low weight
  • Fast work cycle
  • Optimised stroke for the entire series
03 Patented gripper mechanism
  • Forced guidance of gripper jaws and pneumatic pressure
  • Safe, slip-free gripping of the rivet mandrel
  • One design for all dimensions
  • Extremely long service life
04 Economy / Ecology
  • Economical use of compressed air through dual utilisation: Setting the rivet and extracting the remaining mandrel
  • Maximum efficiency and low environmental impact
  • Switchable suction through lockable slide switch
05 Working comfort / safety
  • Rubberised, ergonomic handle
  • Balanced centre of gravity
  • Low vibration and noise
  • Mandrel collection container with rotatable air deflector
  • Pressure relief valve prevents overloading
  • Very low recoil
  • No mandrel ejection when collection container is unscrewed
TAURUS 1 4 with pressure trigger
  • The pressure trigger ensures that the components to be riveted are reliably placed on top of each other without a gap before the riveting process.
  • Furthermore, it ensures that the blind rivet reaches its final position in the borehole before the setting process and that the setting head is in contact.
  • The contact pressure can be varied by means of springs depending on the application.

Cecha szcz.:

  • Weight: 2.3kg
  • max. Operating pressure (imperial): 7 bar
  • Setting force: 5500 N
  • Length: 350 mm
  • Height: 140 mm