{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Priporočena velikost cevi (notranji premer) | 6 mm | |
| Najvišji delovni tlak | 7 bar | |
| Serija | TAURUS | |
| Oznaka proizvajalca | TAURUS 1 | |
| Napajanje | na stisnjen zrak | |
| Barva | modra; sive; črna | |
| Za slepe kovice širine min., alu | 2,4 mm | |
| Za slepe kovice širine min., Jeklo | 2,4 mm | |
| Za slepe kovice širine min., vsi materiali | 2,4 mm | |
| Za slepe kovice širine maks., alu | 4 mm | |
| Za slepe kovice širine maks., Jeklo | 4 mm | |
| Za slepe kovice širine maks., vsi materiali | 3,2 mm | |
| Delovni tlak min. | 5 bar | |
| Delovni tlak maks. | 7 bar | |
| Sila vstavljanja maks. | 5.500 N | |
| Hod vstavljanja maks. | 15 mm | |
| Vrsta izdelka | naprava za kovičenje | |
| Za material slepih kovic | vsi materiali; alu; Jeklo | |
| Delovni tlak nastavljiv | da | |
| Nastavljiva sila vstavljanja | ne | |
| Hod vstavljanja nastavljiv | ne | |
| Premer zatiča maks. | 2,5 mm | |
| Hod naprave | 15 mm | |
| Poraba zraka na zakovico | 1 l | |
| Skupna masa | 2,3 kg |
| Številka izdelka | 1457669 | |
| EAN/GTIN | 4007081020978 | |
| Številka proizvajalca | 1457669 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |