TAURUS 1 pneumatic riveting tool Axial with spring-loaded trigger system, 1 piece

Nr art.: 1457683
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Gwint przyłączający NPT
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) 6 mm
Maksymalne ciśnienie robocze 7 bar
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 79 dB
Oznaczenie producenta TAURUS 1 Axial; TAURUS 1 pneumatisch-hydraulisches Nietgerät Axial mit Andrückauslösung
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Kolor Niebieskie; Czarny
Do nitów zrywalnych o szerokości min., Al 0 mm
Do nitów zrywalnych o szerokości min., Wszystkie materiały 0 mm
Do nitów zrywalnych o szerokości maks., Al 8 mm
Do nitów zrywalnych o szerokości maks., Wszystkie materiały 6,4 mm
Maks. siła osadzania 5 500 N
Rodzaj produktu Nitownice
Do materiału nitów zrywalnych Wszystkie materiały; Al
Regulacja siły osadzania nie
Maks. średnica trzpienia 4,5 mm
Masa całkowita 3,9 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1457683
EAN / GTIN 4007081902069
Numer producenta 1457683
Producent/osoba odpowiedzialna SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

TAURUS 1-4 Axial

The TAURUS 1-4 series in axial version – for special applications

Applications
  • The special design of the TAURUS Axial allows it to be installed in production systems and also enables
    flexible and ergonomic manual operation for applications
    where accessibility is limited and a riveting process from above is therefore required.
  • To ensure that the components to be riveted are in full contact with the setting head,
    the TAURUS Axial can be supplied in addition with a push-button trigger.
  • external dust extraction. We recommend an external dust extraction system for all axial devices except for the Axial eco.
  • An additional air supply is required for reliable rivet mandrel extraction.
  • Depending on the application, this is best achieved via the balancer with valve or the time-delay valve.
Working range
  • Processing of blind rivets up to 6.4 mm Ø of all materials and up to 8 mm Ø aluminium (max. mandrel Ø 4.5 mm)
  • Same performance and technical data as the respective individual devices of the TAURUS series 1-4
Technical data
  • Operating pressure: 5 to 7 bar
  • Hose connection: 6 mm Ø (1/4″)
  • Noise emissions: max. 79 dB
  • Vibrations: < 2.9 m/s²
Weight:
  • TAURUS 1 Axial 2.4 kg
  • TAURUS 2 Axial 2.7 kg
  • TAURUS 3 Axial 3.0 kg
  • TAURUS 4 Axial 3.1 kg
Advantages at a glance
  • Ideally suited for installation in assembly tables, fixtures or semi-automated workstations
  • Very practical for processing blind rivets in places that require a vertical riveting process
  • Can be equipped with almost all additional equipment of the TAURUS series:
    e.g. Extension units, blind rivet counter, push-to-start and remote control
  • Operating handle in riveting axis enables ergonomic working, especially in vertical applications
  • A cost-effective alternative to the TAUREX Axial or TAUREX Axial compact
  • Can be suspended from a balancer

Cecha szcz.:

  • Weight: 3.9kg
  • max. Operating pressure (imperial): 7 bar
  • Setting force: 5500 N
  • Length: 350 mm
  • Height: 140 mm