Unealtă de nituire pneumatică-hidraulică TAURUS 1 cu recipient PH 2000, 1 buc

Cod articol.: 1457669
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Dimensiune recomandată a furtunului (diametru interior) 6 mm
Presiune de lucru maxim 7 bar
Serie TAURUS
Denumirea producătorului TAURUS 1
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Culoarea albastru; gri; negru
Pentru lățime nit orb min., Aluminiu 2,4 mm
Pentru lățime nit orb min., Oţel 2,4 mm
Pentru lățime nit orb min., Toate materialele de prelucrat 2,4 mm
Pentru lățime nit orb max., Aluminiu 4 mm
Pentru lățime nit orb max., Oţel 4 mm
Pentru lățime nit orb max., Toate materialele de prelucrat 3,2 mm
Presiune de funcționare min. 5 bar
Presiune de funcționare max. 7 bar
Forța de setare max. 5.500 N
Setare cursă max. 15 mm
Tip produs Dispozitiv de nituire
Pentru material nit orb Toate materialele de prelucrat; Aluminiu; Oţel
Presiune de operare reglabilă ja
Forța de setare reglabilă nein
Setare cursă reglabilă nein
Diametru mandrină max. 2,5 mm
Cursa dispozitivului 15 mm
Consum de aer per nit 1 l
Greutate totală 2,3 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 1457669
EAN / GTIN 4007081020978
Număr producător 1457669
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Descriere:

TAURUS 1

Gamă de fixare
  • Fixează nituri oarbe de la 2,4 la 3,2 mm Ø în toate materialele și până la 4 mm Ø aluminiu/oțel (max. mandrină Ø 2,5 mm).
Date tehnice
  • Greutate: 1,3kg
  • Presiune de lucru: 5-7 bar
  • Branşament pentru furtun: 6 mm Ø (1/4″)
  • Consumul de aer: aprox. 1,0 litri per nit
  • Forţă de apăsare: 5.500 N la 6 bar
  • Cursa dispozitivului: 15 mm
Echipament
  • Piesă bucală: 17/18, 17/20 şi 17/22
  • Cheie de instalare SW12/14, SW14/17
  • 1 flacon de ulei hidraulic 100 ml, 1 recipient de reumplere a uleiului
  • Instrucțiuni de utilizare cu lista pieselor de schimb
  • Recipient de colectare PH 2000
Uneltele pneumatice-hidraulice pentru montarea niturilor oarbe de la sunt ideale pentru aproape orice aplicație.
Designul economic, manevrarea perfectă și accesoriile bine gândite fac ca seria TAURUS să fie atât de unică și flexibilă.

01 Principiu modular
  • Multe piese identice - stoc redus de piese de schimb și întreținere ușoară
  • Adaptare flexibilă la noi aplicații
02 Performanță
  • Forțe de apăsare ridicate cu greutate redusă
  • Ciclu de lucru rapid
  • Cursă optimizată pentru întreaga serie
03 Mecanism de prindere patentat
  • Fălci de prindere ghidate de forță și presiune pneumatică de contact
  • Prindere sigură, fără alunecare a mandrinelor
  • O singură versiune pentru toate dimensiunile
  • Durată de viață extrem de lungă
04 Economie / ecologie
  • Consum economic de aer comprimat datorită utilizării duble: Montarea nitului și extragerea mandrinei rămase
  • Economie maximă și impact redus asupra mediului
  • Aspirație comutabilă prin comutator glisant blocabil
05 Confort de lucru / siguranță
  • Mâner cauciucat, ușor de prins
  • Centru de greutate echilibrat
  • Vibrații reduse și silențioase
  • Recipient de colectare a mandrinei cu deflector de aer rotativ
  • Supapa de suprapresiune previne supraîncărcarea
  • Recul foarte redus
  • Nici o ejecție a mandrinei atunci când recipientul de colectare este deșurubat

Caracteristică:

  • Greutate: 2,3kg
  • max. Presiunea de funcționare (imperial): 7 bar
  • Forţă de apăsare: 5500N
  • Lungime: 350 mm
  • Înălţime: 140 mm

Descărcări și documente

Din aceeași serie "TAURUS" Vedeţi-le pe toate