FireBird with 2 li-ion batteries 2.0 Ah / charger in carrying case, 1 piece

Nr art.: 1457413
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.; 2 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 14,4 V
Pojemność akumulatora 2 Ah
Oznaczenie producenta FireBird
Opakowanie walizka
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Niebieskie
Jednostka miary, stal wymiar metryczny
Jednostka miary, Al wymiar metryczny
Do nakrętek do nitów zrywalnych maks. 10 mm; 8 mm
Maks. siła osadzania 13 000 N
Maks. skok osadzania 5,5 mm
Rodzaj produktu Nitownice
Do materiału nakrętek do nitów zrywalnych Al; stal
Regulacja siły osadzania nie
Regulowany skok osadzania tak
Masa całkowita 2,1 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1457413
EAN / GTIN 4007081904247
Numer producenta 1457413
Numer L L70291 101262
Producent/osoba odpowiedzialna SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

FireBird

The proven blind rivet nut tool with mechanical setting stroke adjustment for blind rivet nuts up to M10 aluminium.

Technical data
  • Weight: 2.1 kg incl. battery
  • Setting force: 13,000 N
  • Drive: DC motor
  • Setting stroke: 5.5 mm
Working range
  • Sets blind rivet nuts up to M10 aluminium, up to M8 steel and up to M6 stainless steel.
Scope of supply
  • Mandrel and nose piece M6 (in working position)
  • Threaded mandrel and nose piece M4 and M5 (accessory)
  • 1x Allen key
  • 2x open-ended spanner 24/27
  • Operating instructions + spare parts list
Overview of advantages
  • Optimised torque
  • Automatic shut-off
  • Simple and safe opening of the blind rivet nut
  • High energy density
  • Low weight
  • Automatic opening function

Cecha szcz.:

  • Setting force: 13000 N
  • Weight with battery pack: 2.1kg
  • Battery voltage: 14.4 V
  • Type of device (WEEE): Small appliances for exclusive use in other than private households
  • Length: 360 mm
  • Height: 100 mm