{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse | 1 buc.; 2 buc. | |
| Baterie înlocuibilă | da | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 14,4 V | |
| Capacitate acumulator | 2 Ah | |
| Denumirea producătorului | FireBird | |
| Ambalaj | serviete | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Culoarea | albastru | |
| Unitate de măsură, Oţel | metric | |
| Unitate de măsură, Aluminiu | metric | |
| pentru piulițe nit orb max. | 10 mm; 8 mm | |
| Forța de setare max. | 13.000 N | |
| Setare cursă max. | 5,5 mm | |
| Tip produs | Dispozitiv de nituire | |
| pentru materialul piuliței nitului orb | Aluminiu; Oţel | |
| Forța de setare reglabilă | nu | |
| Setare cursă reglabilă | da | |
| Greutate totală | 2,1 kg |
| Cod articol | 1457413 | |
| EAN / GTIN | 4007081904247 | |
| Număr producător | 1457413 | |
| L-Număr | L70291 101262 | |
| Producător/responsabil | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |