{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 1 ks; 2 ks | |
| Vyměnitelný akumulátor | ano | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 14,4 V | |
| Kapacita akumulátoru | 2 Ah | |
| Označení výrobce | FireBird | |
| Obal | kufříky | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | Modrá | |
| Měrná jednotka, Ocel | metrické | |
| Měrná jednotka, Hliník | metrické | |
| Pro slepé nýtovací matice max. | 10 mm; 8 mm | |
| Nastavení síly max. | 13 000 N | |
| Nastavení zdvihu max. | 5,5 mm | |
| Druh produktu | Nýtovací přístroj | |
| Pro materiál matice slepých nýtů | Hliník; Ocel | |
| Nastavení síly nastavitelné | ne | |
| Nastavení zdvihu nastavitelné | ano | |
| Hmotnost celkem | 2,1 kg |
| Katalogové číslo | 1457413 | |
| EAN / GTIN | 4007081904247 | |
| Číslo výrobce | 1457413 | |
| L-číslo | L70291 101262 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |