FireBird con 2 baterías de iones de litio de 2,0 Ah / cargador en maletín, 1 unidad

Número de artículo: 1457413
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Cantidad de baterías contenidas 1 ud.; 2 ud.
Batería reemplazable
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 14,4 V
Capacidad de la batería 2 Ah
Denominación del fabricante FireBird
Embalaje Maletín
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Color azul
Cambiar unidad, Acero sistema métrico
Cambiar unidad, Aluminio sistema métrico
Para tuercas remachables ciegas máx. 10 mm; 8 mm
Fuerza de remachado máx. 13.000 N
Carrera de remachado máx. 5,5 mm
Tipo de producto Remachadora
Para material de tuercas remachables ciegas Aluminio; Acero
Fuerza de remachado ajustable no
Carrera de remachado
Peso total 2,1 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 1457413
EAN / GTIN 4007081904247
Número del fabricante 1457413
Número L L70291 101262
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Descripción:

FireBird

El acreditado aparato para tuercas remachables con ajuste mecánico de la carrera de colocación para tuercas remachables de aluminio de hasta M10.

Datos técnicos
  • Peso: 2,1 kg, batería incluida
  • Fuerza de remachado: 13.000 N
  • Accionamiento: Motor de corriente continua
  • Carrera de colocación: 5,5 mm
Área de trabajo
  • Coloca tuercas remachables de aluminio de hasta M10, de acero de hasta M8 y de acero inoxidable de hasta M6.
Volumen de suministro
  • Mandril roscado y boquilla M6 (en posición de trabajo)
  • Mandril roscado y boquilla M4 y M5 (accesorios)
  • 1 llave Allen
  • 2 llaves de boca doble SW 24/27
  • Manual de instrucciones + lista de piezas de repuesto
Resumen de ventajas
  • Par optimizado
  • Apagado automático
  • Roscado sencillo y seguro de la tuerca remachable ciega
  • Alta densidad de energía
  • Peso reducido
  • Función de roscado automático

Característica:

  • Fuerza de remachado: 13000 N
  • Peso con batería: 2,1 kg
  • Tensión de la batería: 14,4 V
  • Tipo de aparato (RAEE): Pequeños aparatos para uso exclusivo en hogares distintos de los particulares.
  • Longitud: 360 mm
  • Altura: 100 mm