FireBird avec 2 batteries Li-Ion 2,0 Ah / chargeur dans la mallette, 1 pièce

Réf.: 1457413
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
Nombre de batteries incluses 1 pc.; 2 pc.
Batterie remplaçable oui
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 14,4 V
Capacité de la batterie 2 Ah
Référence fabricant FireBird
Emballage coffret/valise
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Couleur bleu
Unité de mesure, Acier système métrique
Unité de mesure, alu système métrique
Pour écrous à rivet aveugle max. 10 mm; 8 mm
Force de traction max. 13 000 N
Course max. 5,5 mm
Type de produit riveteuse
Pour matériau d’écrou à rivet aveugle alu; Acier
Force de traction réglable non
Course réglable oui
Poids total 2,1 kg

Identification et classification

Référence article 1457413
EAN / GTIN 4007081904247
Réf. fabricant 1457413
Article hors catalogue L70291 101262
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

FireBird

L’outil éprouvé pour écrous à sertir en aveugle avec réglage mécanique de la course de pose pour écrous à sertir en aveugle jusqu’à M10 en aluminium.

Caractéristiques techniques
  • Poids: 2,1 kg, batterie incluse
  • Force de traction: 13 000 N
  • Transmission: Moteur à courant continu
  • Course de pose: 5,5 mm
Capacité
  • Pose des écrous à sertir en aveugle jusqu’à M10 en aluminium, jusqu’à M8 en acier et jusqu’à M6 en acier inoxydable.
Livraison
  • Mandrin fileté et embout M6 (en position de travail)
  • Mandrin fileté et embout M4 et M5 (accessoires)
  • 1x clé Allen
  • 2 clés à fourche double SW 24/27
  • Manuel d’utilisation + liste des pièces de rechange
Aperçu des avantages
  • Couple optimisé
  • Arrêt automatique
  • Taraudage simple et sûr de l’écrou à sertir en aveugle
  • Densité énergétique élevée
  • Faible poids
  • Fonction de taraudage automatique

Caractéristique(s):

  • Force de traction: 13000 N
  • Poids avec batterie: 2,1 kg
  • Tension de la batterie: 14,4 V
  • Type d’appareil (DEEE): Petits appareils destinés à être utilisés exclusivement dans des environnements autres que des ménages privés
  • Longueur: 360 mm
  • Hauteur: 100 mm