FireBird z 2 Li-Ion baterijama 2,0 Ah / polnilec v kovčku, 1 kos

Št. art.: 1457413
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Število vključenih akumulatorjev 1 kos; 2 kos
Zamenljiv akumulator Da
Vrsta akumulatorja litij-ion (Li-Ion)
Napetost akumulatorja 14,4 V
Kapaciteta akumulatorja 2 Ah
Serija FireBird
Oznaka proizvajalca FireBird
Embalaža Kovčki
Napajanje akumulatorsko napajanje
Barva modra
Merilna enota, Jeklo metrično
Merilna enota, alu metrično
Za matice slepih kovic maks. 10 mm; 8 mm
Sila vstavljanja maks. 13.000 N
Hod vstavljanja maks. 5,5 mm
Vrsta izdelka naprava za kovičenje
Za material matic slepih kovic alu mm; Jeklo mm
Nastavljiva sila vstavljanja ne
Hod vstavljanja nastavljiv da
Skupna masa 2,1 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1457413
EAN/GTIN 4007081904247
Številka proizvajalca 1457413
L-število L70291 101262
Proizvajalec/odgovorna oseba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

FireBird

Preizkušeno orodje za matice za slepe zakovice z mehansko nastavitvijo hoda nastavitve za matice za slepe zakovice do M10 iz aluminija.

Tehnični podatki
  • Masa: 2,1 kg z baterijo
  • Sila kovičenja: 13.000N
  • Pogon: Motor za enosmerni tok
  • Nastavitveni hod: 5,5 mm
Delovno območje
  • Nastavlja matice za slepe zakovice do M10 iz aluminija, do M8 iz jekla in do M6 iz nerjavnega jekla.
Obseg dobave
  • Okov in nosni del M6 (v delovnem položaju)
  • Trn in nosni del M4 in M5 (pribor)
  • 1x ključ s šesterokotnim nastavkom
  • 2x dvojni odprti ključ SW 24/27
  • Navodila za uporabo + seznam rezervnih delov
Prednosti na prvi pogled
  • Optimalen navor
  • Samodejni izklop
  • Enostavno in varno vrtanje matice slepega zakovice
  • Visoka gostota energije
  • Majhna teža
  • Funkcija samodejnega vrtanja

Lastnosti:

  • Sila kovičenja: 13000N
  • Teža z akumulatorjem: 2,1 kg
  • Napetost baterije: 14,4 V
  • Vrsta naprave (OEEO): Majhne naprave za izključno uporabo v gospodinjstvih, ki niso zasebna gospodinjstva
  • Dolžina: 360 mm
  • Višina: 100 mm