FireBird con 2 batterie agli ioni di litio da 2,0 Ah / caricabatterie in valigetta, 1 pezzo

Codice art.: 1457413
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 1457413
EAN / GTIN 4007081904247
Codice del produttore 1457413
Numero-L L70291 101262
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

FireBird

Il collaudato dispositivo per dadi a rivetto cieco con regolazione meccanica della corsa di posa per dadi a rivetto cieco fino a M10 in alluminio.

Dati tecnici
  • Peso: 2,1 kg, batteria inclusa
  • Forza di inserimento: 13.000 N
  • Trasmissione: Motore a corrente continua
  • Corsa di posa: 5,5 mm
Campo di impiego
  • Posa dadi a rivetto cieco fino a M10 in alluminio, fino a M8 in acciaio e fino a M6 in acciaio inossidabile.
Fornitura
  • Perno filettato e bocchetta M6 (in posizione di lavoro)
  • Mandrino filettato e Ugello M4 e M5 (accessori)
  • 1x chiave a brugola
  • 2x chiave a forchetta doppia SW 24/27
  • Istruzioni per l’uso + elenco dei pezzi di ricambio
Panoramica dei vantaggi
  • Coppia ottimizzata
  • Spegnimento automatico
  • Avvitamento semplice e sicuro del dado per rivetti ciechi
  • Elevata densità di energia
  • Peso ridotto
  • Funzione di avvitamento automatico

Proprietà:

  • Forza di inserimento: 13000 N
  • Peso con pacco batteria: 2,1 kg
  • Tensione della batteria: 14,4 V
  • Tipo di dispositivo (RAEE): Piccoli dispositivi per uso esclusivo in ambienti diversi dalle abitazioni private
  • Lunghezza: 360 mm
  • Altezza: 100 mm