{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 St.; 2 St. | |
| Akku auswechselbar | ja | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 14,4 V | |
| Akkukapazität | 2 Ah | |
| Herstellerbezeichnung | FireBird | |
| Verpackung | Koffer | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| Farbe | blau | |
| Maßeinheit, Stahl | metrisch | |
| Maßeinheit, Alu | metrisch | |
| für Blindnietenmuttern max. | 10 mm; 8 mm | |
| Setzkraft max. | 13.000 N | |
| Setzhub max. | 5,5 mm | |
| Produktart | Nietgerät | |
| für Blindnietmuttern-Material | Alu; Stahl | |
| Setzkraft einstellbar | nein | |
| Setzhub einstellbar | ja | |
| Gewicht gesamt | 2,1 kg |
| Artikelnummer | 1457413 | |
| EAN / GTIN | 4007081904247 | |
| Herstellernummer | 1457413 | |
| L-Nummer | L70291 101262 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |