AccuBird with 1 li-ion battery 2.0 Ah - without charger in cardboard box, 1 piece

Nr art.: 1457230
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
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 14,4 V
Pojemność akumulatora 2 Ah
Oznaczenie producenta AccuBird
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Do nitów zrywalnych o szerokości min., Wszystkie materiały 2,4 mm
Do nitów zrywalnych o szerokości maks., Wszystkie materiały 6 mm
Maks. siła osadzania 10 000 N
Rodzaj produktu Nitownice
Do materiału nitów zrywalnych Wszystkie materiały
Regulacja siły osadzania nie
Regulowany skok osadzania nie
Maks. średnica trzpienia 3,2 mm
Skok przyrządu 20 mm
Masa całkowita 2 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1457230
EAN / GTIN 4007081250016
Numer producenta 1457230
Numer L L70291 101192
Producent/osoba odpowiedzialna SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

AccuBird - The classic
The proven blind rivet setting tool with Li-Ion energy

Advantages:
  • Developed in Germany and produced in Germany since 1992
  • High working speed due to the same forward and return speed of the gripping mechanism
  • High setting force for a large working area for blind rivets up to 5 mm Ø in all materials
  • Large tool stroke of 20 mm
  • Electronic control
  • No mechanical switching elements
  • Electronic temperature and overload protection
  • High functional safety due to low-loss power transmission by means of a high-efficiency ball screw drive
  • The cordless tool for flexible use in assembly and industrial production
  • Auto-reverse function: This additional operating mode stops the pulling process immediately after the mandrel breaks off and returns the pulling mechanism to the starting position. This reduces wear, saves time and energy, and the device is immediately ready for use again.

Technical data:
  • Setting force: 10,000 N
  • Weight: 2.0 kg with battery
  • Tool stroke: 20 mm
  • Drive: DC motor Scope of delivery
  • Mouthpieces: 17/24, 17/27, 17/29 and 17/32,
  • 14V Li-Ion battery 2.0 Ah Working range
  • Blind rivets from Ø 2.4 mm aluminium up to Ø 5 mm of all materials and blind rivets up to Ø 6 mm aluminium. (max. mandrel Ø 3.2 mm)

Cecha szcz.:

  • Setting force: 10000 N
  • Weight with battery pack: 2kg
  • Battery voltage: 14.4 V
  • Tool stroke: 20 mm
  • Type of device (WEEE): Small appliances for exclusive use in other than private households
  • Length: 345 mm
  • Height: 90 mm

Odpowiednie produkty