AccuBird con 1 batería de iones de litio de 2,0 Ah (sin cargador) en caja de cartón, 1 unidad

N.º do artigo: 1457230
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 1457230
EAN/GTIN 4007081250016
Número do fabricante 1457230
Número L L70291 101192
Fabricante/responsável SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrição

Descrição:

AccuBird: el clásico
El probado aparato de remachado ciego con energía de iones de litio

Ventajas:
  • Desarrollado en Alemania y producido en Alemania desde 1992
  • Alta velocidad de trabajo gracias a la misma velocidad de avance y retroceso del mecanismo de agarre
  • Alta fuerza de colocación para un amplio rango de trabajo para remaches ciegos de hasta 5 mm de diámetro en todos los materiales
  • Gran recorrido de 20 mm
  • Control electrónico
  • Sin elementos de conmutación mecánicos
  • Protección electrónica contra sobrecarga y temperatura
  • Alta seguridad de funcionamiento gracias a la transmisión de fuerza de bajo desgaste mediante husillo de bolas de alto rendimiento
  • El aparato inalámbrico para un uso flexible en el área de montaje y en la fabricación industrial
  • Función de retroceso automático: El modo de funcionamiento adicional detiene el proceso de remachado inmediatamente después de que se rompa el mandril y devuelve el mecanismo de remachado a la posición inicial. Esto reduce el desgaste, ahorra tiempo y energía y el dispositivo vuelve a estar listo para funcionar inmediatamente.

Datos técnicos:
  • Fuerza de remachado: 10.000 N
  • Peso: 2,0 kg con batería
  • Carrera de aparato: 20 mm
  • Accionamiento: Motor de corriente continua Alcance del suministro
  • Boquillas: 17/24, 17/27, 17/29 y 17/32,
  • Batería de iones de litio de 14 V y 2,0 Ah. Rango de trabajo
  • Remaches ciegos de aluminio de Ø 2,4 mm a Ø 5 mm de todos los materiales y remaches ciegos de aluminio de hasta Ø 6 mm. (Ø máximo del mandril: 3,2 mm)

Característica:

  • Fuerza de remachado: 10000 N
  • Peso con batería: 2 kg
  • Tensión de la batería: 14,4 V
  • Carrera de aparato: 20 mm
  • Tipo de aparato (RAEE): Pequeños aparatos para uso exclusivo en hogares distintos de los particulares.
  • Longitud: 345 mm
  • Altura: 90 mm

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados