• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AccuBird mit 1 Li-Ion Akku 2,0 Ah - ohne Ladegerät im Karton, 1 Stück

Artikel-Nr.: 1457230
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Akkus 1 St.
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 14,4 V
Akkukapazität 2 Ah
Herstellerbezeichnung AccuBird
Verpackung Karton
Energieversorgung Akkubetrieben
für Blindnietenbreite min., alle Werkstoffe 2,4 mm
für Blindnietenbreite max., alle Werkstoffe 6 mm
Setzkraft max. 10 000 N
Produktart Nietgerät
für Blindnieten-Material alle Werkstoffe
Setzkraft einstellbar nein
Setzhub einstellbar nein
Dorndurchmesser max. 3,2 mm
Gerätehub 20 mm
Gewicht gesamt 2 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1457230
EAN / GTIN 4007081250016
Herstellernummer 1457230
L-Nummer L70291 101192
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

AccuBird - Der Klassiker
Das bewährte Blindnietgerät mit Li-Ionen-Energie

Vorteile:
  • In Deutschland entwickelt und seit 1992 in Deutschland produziert
  • Hohe Arbeitsgeschwindigkeit durch gleiche Vor- und Rücklaufgeschwindigkeit des Greifmechanismus
  • Hohe Setzkraft für einen großen Arbeitsbereich für Blindniete bis 5 mm Ø aller Werkstoffe
  • Großer Gerätehub von 20 mm
  • Elektronische Steuerung
  • Keine mechanischen Schaltelemente
  • Elektronischer Temperatur- und Überlastungsschutz
  • Hohe Funktionssicherheit durch verlustarme Kraftübertragung mittels Kugelgewindetrieb mit hohem Wirkungsgrad
  • Das kabellose Gerät für den flexiblen Einsatz im Montagebereich und der industriellen Fertigung
  • Auto-Reverse-Funktion: Die zusätzliche Betriebsart stoppt den Zugvorgang sofort nach dem Dornabriss und fährt den Zugmechanismus zurück in die Ausgangsposition. Dies reduziert den Verschleiß, spart Zeit, Energie und das Gerät ist sofort wieder arbeitsbereit.

Technische Daten:
  • Setzkraft: 10.000 N
  • Gewicht: 2,0 kg mit Akku
  • Gerätehub: 20 mm
  • Antrieb: Gleichstrommotor
  • Lieferumfang:
    • Mundstücke: 17/24, 17/27, 17/29 und 17/32,
    • 14V Li-Ion Akku 2,0 Ah
  • Arbeitsbereich:
    • Blindniete ab Ø 2,4 mm Alu bis Ø 5 mm aller Werkstoffe und Blindniete bis Ø 6 mm Alu. (max. Dorn-Ø 3,2 mm)

Merkmal:

  • Setzkraft: 10000 N
  • Gewicht mit Akkupack: 2 kg
  • Akkuspannung: 14,4 V
  • Gerätehub: 20 mm
  • Antrieb: Gleichstrommotor
  • Länge: 345 mm
  • Höhe: 90 mm
  • Art des Gerätes (WEEE): Kleingeräte für die ausschließliche Nutzung in anderen als privaten Haushalten

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb