{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število vključenih akumulatorjev | 1 kos | |
| Vrsta akumulatorja | litij-ion (Li-Ion) | |
| Napetost akumulatorja | 14,4 V | |
| Kapaciteta akumulatorja | 2 Ah | |
| Oznaka proizvajalca | AccuBird | |
| Embalaža | Škatla | |
| Napajanje | akumulatorsko napajanje | |
| Za slepe kovice širine min., vsi materiali | 2,4 mm | |
| Za slepe kovice širine maks., vsi materiali | 6 mm | |
| Sila vstavljanja maks. | 10.000 N | |
| Vrsta izdelka | naprava za kovičenje | |
| Za material slepih kovic | vsi materiali | |
| Nastavljiva sila vstavljanja | ne | |
| Hod vstavljanja nastavljiv | ne | |
| Premer zatiča maks. | 3,2 mm | |
| Hod naprave | 20 mm | |
| Skupna masa | 2 kg |
| Številka izdelka | 1457230 | |
| EAN/GTIN | 4007081250016 | |
| Številka proizvajalca | 1457230 | |
| L-število | L70291 101192 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |