AccuBird med 1 Li-Ion-batteri 2,0 Ah - uden oplader i kasse, 1 stk.

Art.-nr.: 1457230
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 1457230
EAN/GTIN 4007081250016
Producentnummer 1457230
L-nummer L70291 101192
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Beskrivelse:

AccuBird - den klassiske
Det gennemprøvede og testede blindnitteværktøj med Li-ion-energi

Fordele:
  • Udviklet i Tyskland og produceret i Tyskland siden 1992
  • Høj arbejdshastighed på grund af gribemekanismens lige store frem- og tilbageløbshastighed
  • Høj sættekraft til et stort arbejdsområde for blindnitter op til 5 mm Ø i alle materialer
  • Stort værktøjsslag på 20 mm
  • Elektronisk styring
  • Ingen mekaniske koblingselementer
  • Elektronisk temperatur- og overbelastningsbeskyttelse
  • Høj funktionssikkerhed takket være kraftoverførsel med lavt tab via kuglespindeldrev med høj effektivitet
  • Den batteridrevne enhed til fleksibel brug i montage og industriel produktion
  • Auto-reverse-funktion: Den ekstra driftstilstand stopper aftrækningsprocessen umiddelbart efter, at dornen er knækket, og fører aftrækningsmekanismen tilbage til startpositionen. Det reducerer slitage, sparer tid og energi, og apparatet er straks klar til brug igen.

Tekniske data:
  • Slagkraft: 10.000N
  • Vægt: 2,0 kg med batteri
  • Slaglængde: 20 mm
  • Drev: DC-motor Leveringsomfang
  • Mundstykker: 17/24, 17/27, 17/29 og 17/32,
  • 14V Li-Ion batteri 2,0 Ah Arbejdsområde
  • Blindnitter fra Ø 2,4 mm aluminium til Ø 5 mm i alle materialer og blindnitter op til Ø 6 mm aluminium. (maks. dorn Ø 3,2 mm)

Egenskab:

  • Slagkraft: 10000N
  • Vægt med batteripakke: 2 kg
  • Batterispænding: 14,4 V
  • Slaglængde: 20 mm
  • Type af enhed (WEEE): Små apparater til eksklusiv brug i andre husholdninger end private husholdninger
  • Længde: 345 mm
  • Højde: 90 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter