AccuBird avec 1 batterie Li-Ion 2,0 Ah - sans chargeur dans une boîte, 1 pièce

Réf.: 1457230
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de batteries incluses 1 pc.
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 14,4 V
Capacité de la batterie 2 Ah
Référence fabricant AccuBird
Emballage Carton
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Pour largeur de rivet aveugle min., tous les matériaux 2,4 mm
Pour largeur de rivet aveugle max., tous les matériaux 6 mm
Force de traction max. 10 000 N
Type de produit riveteuse
Pour matériau de rivet aveugle tous les matériaux
Force de traction réglable non
Course réglable non
Diamètre de clou max. 3,2 mm
Course de l’appareil 20 mm
Poids total 2 kg

Identification et classification

Référence article 1457230
EAN / GTIN 4007081250016
Réf. fabricant 1457230
Article hors catalogue L70291 101192
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

AccuBird - Le classique
La riveteuse aveugle éprouvée avec énergie Li-Ion

Avantages:
  • Développée en Allemagne et produite en Allemagne depuis 1992
  • Vitesse de travail élevée grâce à la même vitesse d’avance et de recul du mécanisme de préhension
  • Force de pose élevée pour une large plage de travail pour les rivets aveugles jusqu’à 5 mm de diamètre, tous matériaux confondus
  • Grande course de l’appareil de 20 mm
  • Commande électronique
  • Aucun élément de commutation mécanique
  • Protection électronique contre la surchauffe et la surcharge
  • Grande sécurité de fonctionnement grâce à une transmission de force à faible perte au moyen d’une vis à billes à haut rendement
  • L’appareil sans fil pour une utilisation flexible dans le domaine du montage et de la fabrication industrielle
  • Fonction auto-reverse: Le mode de fonctionnement supplémentaire arrête immédiatement le processus de traction après la rupture du mandrin et ramène le mécanisme de traction à sa position initiale. Cela réduit l’usure, économise du temps et de l’énergie et l’appareil est immédiatement prêt à fonctionner à nouveau.

Caractéristiques techniques:
  • Force de traction: 10 000 N
  • Poids: 2,0 kg avec batterie
  • Course de l’appareil: 20 mm
  • Transmission: Moteur à courant continu Contenu de la livraison
  • Embouts: 17/24, 17/27, 17/29 et 17/32,
  • batterie Li-Ion 14 V 2,0 Ah Plage de travail
  • Rivets aveugles à partir de Ø 2,4 mm en aluminium jusqu’à Ø 5 mm pour tous les matériaux et rivets aveugles jusqu’à Ø 6 mm en aluminium. (Ø de mandrin max. 3,2 mm)

Caractéristique(s):

  • Force de traction: 10000 N
  • Poids avec batterie: 2 kg
  • Tension de la batterie: 14,4 V
  • Course de l’appareil: 20 mm
  • Type d’appareil (DEEE): Petits appareils destinés à être utilisés exclusivement dans des environnements autres que des ménages privés
  • Longueur: 345 mm
  • Hauteur: 90 mm