{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 1 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 14,4 V | |
| Kapacita akumulátoru | 2 Ah | |
| Označení výrobce | AccuBird | |
| Obal | Karton | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Pro šířku slepého nýtu min., Všechny materiály | 2,4 mm | |
| Pro šířku slepého nýtu max., Všechny materiály | 6 mm | |
| Nastavení síly max. | 10 000 N | |
| Druh produktu | Nýtovací přístroj | |
| Pro materiál slepých nýtů | Všechny materiály | |
| Nastavení síly nastavitelné | ne | |
| Nastavení zdvihu nastavitelné | ne | |
| Průměr čepu max. | 3,2 mm | |
| Zdvih přístroje | 20 mm | |
| Hmotnost celkem | 2 kg |
| Katalogové číslo | 1457230 | |
| EAN / GTIN | 4007081250016 | |
| Číslo výrobce | 1457230 | |
| L-číslo | L70291 101192 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |