AccuBird cu 1 baterie Li-Ion 2.0 Ah - fără încărcător în cutie, 1 buc

Cod articol.: 1457230
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
Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 14,4 V
Capacitate acumulator 2 Ah
Denumirea producătorului AccuBird
Ambalaj Cutie de carton
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Pentru lățime nit orb min., Toate materialele de prelucrat 2,4 mm
Pentru lățime nit orb max., Toate materialele de prelucrat 6 mm
Forța de setare max. 10.000 N
Tip produs Dispozitiv de nituire
Pentru material nit orb Toate materialele de prelucrat
Forța de setare reglabilă nu
Setare cursă reglabilă nu
Diametru mandrină max. 3,2 mm
Cursa dispozitivului 20 mm
Greutate totală 2 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 1457230
EAN / GTIN 4007081250016
Număr producător 1457230
L-Număr L70291 101192
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Descriere:

AccuBird - Clasicul
Unealta de nituire oarbă încercată și testată cu energie Li-ion

Avantaje:
  • Dezvoltată în Germania și produsă în Germania din 1992
  • Viteză mare de lucru datorită vitezei egale de înaintare și revenire a mecanismului de prindere
  • Forță mare de prindere pentru o gamă largă de lucru pentru nituri oarbe de până la 5 mm Ø în toate materialele
  • Cursă mare a sculei de 20 mm
  • Control electronic
  • Fără elemente mecanice de comutare
  • Protecție electronică la temperatură și suprasarcină
  • Siguranță funcțională ridicată datorită transmisiei de putere cu pierderi reduse prin acționare cu șurub cu bile cu randament ridicat
  • Dispozitivul fără fir pentru utilizare flexibilă în asamblare și producție industrială
  • Funcție de inversare automată: Modul de funcționare suplimentar oprește procesul de tracțiune imediat după ruperea mandrinei și readuce mecanismul de tracțiune în poziția inițială. Acest lucru reduce uzura, economisește timp și energie, iar unealta este imediat gata de utilizare din nou.

Date tehnice:
  • Forţă de apăsare: 10.000N
  • Greutate: 2,0 kg cu acumulator
  • Cursa dispozitivului: 20 mm
  • Acţionare: Motor de curent continuu Domeniu de livrare
  • Piesă bucală: 17/24, 17/27, 17/29 și 17/32,
  • Baterie Li-Ion 14V 2,0 Ah Domeniu de lucru
  • Nituri oarbe de la Ø 2,4 mm aluminiu la Ø 5 mm în toate materialele și nituri oarbe până la Ø 6 mm aluminiu. (mandrină max. Ø 3,2 mm)

Caracteristică:

  • Forţă de apăsare: 10000N
  • Greutate cu acumulator: 2kg
  • Tensiunea bateriei: 14,4 V
  • Cursa dispozitivului: 20 mm
  • Tip de aparat (WEEE): Aparate mici pentru uz exclusiv în gospodării, altele decât gospodăriile particulare
  • Lungime: 345 mm
  • Înălţime: 90 mm