Filter reg.+lubricator »SYNTESI«, s.2, G1/2, 20µm, 0…8 bar, RMSA

Nr art.: 144751
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria SYNTESI
Wersja Zespół przygotowania sprężonego powietrza, 2-elem.
Maksymalne ciśnienie robocze 13 bar
Minimalna temperatura pracy -10 °C
Maksymalna temperatura pracy 50 °C
Typ przyłącza Gwint wewnętrzny
Gwint wewnętrzny 1/2 cal
Składa się z Regulator filtra; Olejarki mgłowe
Ciśnienie robocze od 0 bar
Ciśnienie robocze do 8 bar
Typ przyłącza, Olejarki mgłowe Złącze gwintowane
Typ przyłącza, Regulator filtra Złącze gwintowane
Gwint wewnętrzny 1/2 cal; 1/2 cal
Rodzaj produktu Zespoły przygotowania sprężonego powietrza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 144751
EAN / GTIN 4047322761260
Numer producenta 144751
Numer L L00970 141425
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Filter regulator+lubricator »SYNTESI«, size 2, G1/2, 20 µm, p1 max.= 13 bar, p2= 0…8 bar, RMSA semi-auto., T= -10…50°C, w/o gauge