Filtr s regulátorem + olejovač „SYNTESI“, BG 2, G 1/2, 20 µm, 0…8 bar, RMSA

Artiklové číslo: 144751
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SYNTESI
Provedení 2dílná vzduchová jednotka
Provozní tlak maximální 13 bar
Provozní teplota minimální -10 °C
Provozní teplota maximální 50 °C
Typ přípojky Vnitřní závit
Vnitřní závit 1/2 palec
Obsahuje Regulátor filtru; Mlhová olejnička
Pracovní tlak od 0 bar
Pracovní tlak do 8 bar
Typ přípojky, Mlhová olejnička Připojovací závit
Typ přípojky, Regulátor filtru Připojovací závit
Vnitřní závit 1/2 palec; 1/2 palec
Druh produktu Vzduchová jednotka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 144751
EAN / GTIN 4047322761260
Číslo výrobce 144751
L-číslo L00970 141425
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Filtr s regulátorem + olejnička „SYNTESI“, BG 2, G 1/2, 20 µm, p1 max. = 13 bar, p2 = 0 … 8 bar, RMSA poloautomatický, T = -10 … 50 °C, bez manometru. Dvoudílné údržbové jednotky sestávající z filtračního regulátoru a maznice řady „SYNTESI“. Veškeré informace o příslušných vlastnostech naleznete v technických listech jednotlivých komponentů. Manometr není součástí dodávky! Provedení ATEX na vyžádání!