Regulador con filtro + lubricador «SYNTESI», BG 2, G 1/2, 20 µm, 0…8 bar, RMSA

Número de artículo: 144751
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SYNTESI
Modelo Unidad de mantenimiento de 2 piezas
Presión máxima de funcionamiento 13 bar
Temperatura mínima de funcionamiento -10 °C
Temperatura máxima de funcionamiento 50 °C
Tipo de conexión Rosca interior
Rosca interior 1/2 pul
Se compone de Regulador de filtro; Engrasador por neblina
Presión de trabajo desde 0 bar
Presión de trabajo hasta 8 bar
Tipo de conexión, Engrasador por neblina Conexión roscada
Tipo de conexión, Regulador de filtro Conexión roscada
Rosca interior 1/2 pul; 1/2 pul
Tipo de producto Unidad de mantenimiento

Identificación y clasificación

Número de artículo 144751
EAN / GTIN 4047322761260
Número del fabricante 144751
Número L L00970 141425
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador con filtro + lubricador «SYNTESI», BG 2, G 1/2, 20 µm, p1 máx. = 13 bar, p2 = 0 … 8 bar, RMSA semiautomático, T = -10 … 50 °C, sin manómetro. Unidades de mantenimiento de dos piezas compuestas por un regulador con filtro y un lubricador de la serie «SYNTESI». Encontrará toda la información sobre las propiedades correspondientes en las fichas técnicas de los componentes individuales. ¡El manómetro no está incluido en el volumen de suministro! ¡Versión ATEX bajo pedido!