Régulateur filtrant + huileur « SYNTESI », BG 2, G 1/2, 20 µm, 0…8 bar, RMSA

Réf.: 144751
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SYNTESI
Exécution unité de maintenance en 2 parties
Pression de service maximale 13 bar
Température de fonctionnement minimale -10 °C
Température de fonctionnement maximale 50 °C
Type de raccordement filetage intérieur
Filetage intérieur 1/2 pouce
Composition régulateur de filtre; systèmes de lubrification à brouillard d’huile
Pression de service de 0 bar
Pression de service jusqu’à 8 bar
Type de raccordement, systèmes de lubrification à brouillard d’huile filetage
Type de raccordement, régulateur de filtre filetage
Filetage intérieur 1/2 pouce; 1/2 pouce
Type de produit unité de maintenance

Identification et classification

Référence article 144751
EAN / GTIN 4047322761260
Réf. fabricant 144751
Article hors catalogue L00970 141425
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Régulateur filtrant + huileur « SYNTESI », BG 2, G 1/2, 20 µm, p1 max. = 13 bar, p2 = 0 … 8 bar, RMSA semi-automatique, T = -10 … 50 °C, sans manomètre. Unités d’entretien en deux parties composées d’un régulateur avec filtre et d’un lubrificateur de la série « SYNTESI ». Vous trouverez toutes les informations relatives aux propriétés concernées dans les fiches techniques des différents composants. Manomètre non compris dans la livraison ! Version ATEX sur demande !