• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Filterregler + Öler »SYNTESI«, BG 2, G 1/2, 20 µm, 0…8 bar, RMSA

Artikel-Nr.: 144751
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SYNTESI
Ausführung 2-teilige Wartungseinheit
Betriebsdruck max. 13 bar
Betriebstemperatur min. -10 °C
Betriebstemperatur max. 50 °C
Art Anschluss Innen-Gewinde
Gewinde innen 1/2 Zoll
besteht aus Filterregler; Nebelöler
Arbeitsdruck min. 0 bar
Arbeitsdruck max. 8 bar
Art Anschluss, Nebelöler Gewindeanschluss
Art Anschluss, Filterregler Gewindeanschluss
Gewinde innen 1/2 Zoll; 1/2 Zoll
Produktart Wartungseinheit

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 144751
EAN / GTIN 4047322761260
Herstellernummer 144751
L-Nummer L00970 141425
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Filterregler + Öler »SYNTESI«, BG 2, G 1/2, 20 µm, p1 max. = 13 bar, p2 = 0 … 8 bar, RMSA halbautom., T = -10 … 50 °C, o. Mano.. Zweiteilige Wartungseinheiten bestehend aus Filterregler und Öler der Serie »SYNTESI«. Alle Informationen zu den betreffenden Eigenschaften entnehmen Sie bitte den Datenblättern der Einzelkomponenten. Manometer im Lieferumfang nicht enthalten! ATEX-Ausführung auf Anfrage!

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb