Filter regulator + oljnik »SYNTESI«, BG 2, G 1/2, 20 µm, 0…8 bar, RMSA

Št. art.: 144751
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SYNTESI
Izvedba 2-delna enota za vzdrževanje
Najvišji delovni tlak 13 bar
Najnižja delovna temperatura −10 °C
Najvišja delovna temperatura 50 °C
Vrsta priključka notranji navoj
Notranji navoj 1/2 col
Sestoji iz regulator filtra; mazalnik z oljno meglo
Delovni tlak od 0 bar
Delovni tlak do 8 bar
Vrsta priključka, mazalnik z oljno meglo navojni priključek
Vrsta priključka, regulator filtra navojni priključek
Notranji navoj 1/2 col; 1/2 col
Vrsta izdelka enota za vzdrževanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 144751
EAN/GTIN 4047322761260
Številka proizvajalca 144751
L-število L00970 141425
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Filter regulator + oljnik »SYNTESI«, BG 2, G 1/2, 20 µm, p1 max. = 13 bar, p2 = 0 … 8 bar, RMSA polavtomatski, T = -10 … 50 °C, brez manometra. Dvodelne enote za vzdrževanje, sestavljene iz regulatorja filtra in oljnega mazalnika serije »SYNTESI«. Vse informacije o zadevnih lastnostih najdete v podatkovnih listih posameznih komponent. Manometer ni vključen v dobavo! ATEX izvedba na zahtevo!

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

Razpoložljivost