• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Universal Windshield Wiper Puller with Ø jaw opening, 46 mm total height

Nr art.: 142-3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Min. rozstaw widełek 15 mm
Maks. rozstaw widełek 15 mm
Rodzaj produktu Ściągacz przegubów kulistych
Zewnętrzny sześciokąt 8 mm
Materiał stal
Długość całkowita 46 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 142-3
EAN / GTIN 4021176555619
Numer producenta 142-3
Numer L L80010 1633
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The universal pullers of series 142 are used for removing stuck, rusted, and recessed windshield wiper arms in the automotive sector. The optimal bell shape and easy adjustability make the puller applicable for most models of common windshield wiper arms.
  • Suitable for windshields and rear windows where the wiper water hose passes through the hub.
  • The choice of special threads allows for particularly high pulling forces.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total width [mm]: 40 mm
  • Total width [inch]: 1 9/16
  • Total depth [mm]: 34 mm
  • Total depth [inch]: 1 5/16
  • Total height [mm]: 46 mm
  • Total height [inch]: 1 13/16
  • Width across flats [mm]: 8 mm
  • Spare parts available: Yes
  • Insert depth [inch]: 1 1/32
  • Total fork thickness, L [mm]: 2,5 mm
  • Total fork thickness, L [inch]: 1/8
  • Fork opening (jaw opening) [mm]: 15 mm
  • Fork opening (mouth opening) [inch]: 9/16
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Fork opening [mm]: 15 mm -