• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal-Scheibenwischer-Abzieher mit Ø Gabelöffnung, 46 mm Gesamthöhe

Artikel-Nr.: 142-3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 142-3
EAN / GTIN 4021176555619
Herstellernummer 142-3
L-Nummer L80010 1633
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Universal-Scheibenwischer-Abzieher der Baureihe 142 werden zum Abziehen festsitzender, eingerosteter und vertieft eingebauter Scheibenwischerarme in der Automotive genutzt. Die optimale Glockenform und leichte Verstellbarkeit macht den Abzieher für die meisten Modelle gängiger Scheibenwischerarme anwendbar.
  • Für Windschutzscheiben und Heckscheiben geeignet, bei denen der Wischwasserschlauch durch die Nabe geht
  • Die Wahl spezieller Gewinde ermöglicht besonders hohe Abzugskräfte

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 40 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 1 9/16
  • Gesamttiefe [mm]: 34 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 1 5/16
  • Gesamthöhe [mm]: 46 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 1 13/16
  • Branche: KFZ, NFZ, Handwerk, Elektro, Industrie
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 8 mm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 0.00
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 0.00
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Einsatztiefe [inch]: 1 1/32
  • Gabelstärke gesamt, L [mm]: 2,5 mm
  • Gabelstärke gesamt, L [inch]: 1/8
  • Gabelöffnung (Maulöffnung) [mm]: 15 mm
  • Gabelöffnung (Maulöffnung) [inch]: 9/16
  • Gabelöffnung [mm]: 15 mm -