Univerzalna brisalka za vetrobransko steklo z odprtino za vilice Ø, skupna višina 46 mm

Št. art.: 142-3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 142-3
EAN/GTIN 4021176555619
Številka proizvajalca 142-3
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Univerzalni izvlečki brisalcev vetrobranskega stekla iz serije 142 se v avtomobilski industriji uporabljajo za izvlečenje zataknjenih, zarjavelih in vdrtih ročic brisalcev vetrobranskega stekla. Zaradi optimalne oblike zvona in enostavne nastavljivosti je ta izvlečni mehanizem primeren za večino modelov standardnih ročic brisalcev vetrobranskega stekla.
  • Primeren za vetrobranska in zadnja stekla, pri katerih cev brisalcev poteka skozi pesto
  • Izbira posebnih navojev omogoča posebno velike sile izvleka

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 40 mm
  • Celotna širina [palec]: 1 9/16
  • Skupna globina [mm]: 34 mm
  • Skupna globina [palec]: 1 5/16
  • Skupna višina [mm]: 46 mm
  • Skupna višina [palec]: 1 13/16
  • Panoga: Avtomobilska industrija, gospodarska vozila, trgovina, elektrotehnika, industrija
  • Širina po ploskvah šestkotnega vtiča [mm]: 8 mm
  • maks. Navor [ft lb]: 0,00
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 0,00
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • Globina vpetja [palec]: 1 1/32
  • Skupna debelina vilic, L [mm]: 2,5 mm
  • Skupna debelina vilic, L [palec]: 1/8
  • Odprtina vilic (odprtina čeljusti) [mm]: 15 mm
  • Odprtina vilic (odprtina čeljusti) [palec]: 9/16
  • Odprtina vilic [mm]: 15 mm - Tehnologija pogona