{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Apertura de la horquilla mín. | 15 mm | |
| Apertura de la horquilla máx. | 15 mm | |
| Tipo de producto | Extractor de rótulas | |
| Hexágono exterior | 8 mm | |
| Material | acero | |
| Longitud total | 46 mm |
| Número de artículo | 142-3 | |
| EAN / GTIN | 4021176555619 | |
| Número del fabricante | 142-3 | |
| Número L | L80010 1633 | |
| Fabricante/responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |