Ștergător universal de parbriz cu deschidere pentru furcă Ø, înălțime totală 46 mm

Cod articol.: 142-3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Deschidere furcă min. 15 mm
Deschidere furcă max. 15 mm
Tip produs Ball joint puller
Hexagon exterior 8 mm
Material oțel
Lungimea totală 46 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 142-3
EAN / GTIN 4021176555619
Număr producător 142-3
L-Număr L80010 1633
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extractoarele universale pentru ștergătoare de parbriz din seria 142 sunt utilizate în industria auto pentru a extrage brațele ștergătoarelor de parbriz gripate, ruginite și încastrate. Forma optimă de clopot și reglarea ușoară fac ca extractorul să fie potrivit pentru majoritatea modelelor de brațe standard de ștergător de parbriz.
  • Potrivit pentru parbrize și geamuri spate unde furtunul ștergătorului trece prin butuc
  • Alegerea filetelor speciale permite forțe de extragere deosebit de mari

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 40 mm
  • Lățime totală [inch]: 1 9/16
  • Adâncime totală [mm]: 34 mm
  • Adâncime totală [inch]: 1 5/16
  • Înălțimea totală [mm]: 46 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 1 13/16
  • Sectorul: Automobile, vehicule comerciale, comerț, electricitate, industrie
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: 8 mm
  • max. Cuplu [ft lb]: 0,00
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 0,00
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Adâncimea de inserție [inch]: 1 1/32
  • Grosimea totală a furcii, L [mm]: 2,5 mm
  • Grosimea totală a furcii, L [inch]: 1/8
  • Deschiderea furcii (deschiderea fălcilor) [mm]: 15 mm
  • Deschiderea furcii (deschiderea fălcilor) [inch]: 9/16
  • Deschiderea furcii [mm]: 15 mm -