{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozteč vidlic min. | 15 mm | |
| Rozteč vidlic max. | 15 mm | |
| Druh produktu | Stahovák na kulové klouby | |
| Vnější 6hran | 8 mm | |
| Materiál | ocel | |
| Celková délka | 46 mm |
| Katalogové číslo | 142-3 | |
| EAN / GTIN | 4021176555619 | |
| Číslo výrobce | 142-3 | |
| L-číslo | L80010 1633 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |