Universal-aftrækker til viskerblade med Ø kæbeåbning, 46 mm samlet højde

Art.-nr.: 142-3
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Gaffelåbning, min. 15 mm
Gaffelåbning, maks. 15 mm
Produkttype kugleledaftrækker
Udvendig sekskant 8 mm
Materiale stål
Længde i alt 46 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 142-3
EAN/GTIN 4021176555619
Producentnummer 142-3
L-nummer L80010 1633
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • De universale aftrækkere fra serie 142 bruges til at trække fastsiddende, rustne og dybt monterede vinduesviskerarme i bilindustrien. Den optimale klokkeform og lette justerbarhed gør aftrækkeren anvendelig til de fleste modeller af gængse vinduesviskerarme.
  • Egnet til forruder og bagruder, hvor sprinklerslangen går gennem navet
  • Valget af specielle gevind muliggør særligt høje trækkrafter

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet bredde [mm]: 40 mm
  • Samlet bredde [tommer]: 1 9/16
  • Samlet dybde [mm]: 34 mm
  • Samlet dybde [tommer]: 1 5/16
  • Samlet højde [mm]: 46 mm
  • Samlet højde [tommer]: 1 13/16
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 8 mm
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Indsæt dybde [tomme]: 1 1/32
  • Gaffeltykkelse i alt, L [mm]: 2,5 mm
  • Gaffeltykkelse i alt, L [tommer]: 1/8
  • Gaffelåbning (mundåbning) [mm]: 15 mm
  • Gaffelåbning (mundåbning) [tommer]: 9/16
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Gaffelåbning [mm]: 15 mm -