Extracteur universel d'essuie-glaces avec ouverture de la fourche Ø , hauteur totale 46 mm

Réf.: 142-3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Ouverture de fourche min. 15 mm
Ouverture de fourche max. 15 mm
Type de produit extracteur de rotules
Six pans mâle 8 mm
Matériau acier
Longueur totale 46 mm

Identification et classification

Référence article 142-3
EAN / GTIN 4021176555619
Réf. fabricant 142-3
Article hors catalogue L80010 1633
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les extracteurs universels d'essuie-glaces de la série 142 sont utilisés pour retirer les bras d'essuie-glaces coincés, rouillés et profondément installés dans l'automobile. Leur forme optimale et leur réglabilité facile rendent l'extracteur applicable pour la plupart des modèles courants de bras d'essuie-glaces.
  • Convient pour les pare-brises et vitres arrière où le tuyau de lave-glace passe par le moyeu
  • Le choix de filetages spécifiques permet des forces d'extraction particulièrement élevées

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 40 mm
  • Largeur totale [inch]: 1 9/16
  • Profondeur totale [mm]: 34 mm
  • Profondeur totale [inch]: 1 5/16
  • Hauteur totale [mm]: 46 mm
  • Hauteur totale [inch]: 1 13/16
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 8 mm
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Profondeur d'utilisation [inch]: 1 1/32
  • Épaisseur totale des fourches, L [mm]: 2,5 mm
  • Épaisseur totale de la fourche, L [inch]: 1/8
  • Ouverture de la fourche (ouverture de la mâchoire) [mm]: 15 mm
  • Ouverture de la fourche (ouverture de la bouche) [inch]: 9/16
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Ouverture de fourche [mm]: 15 mm -