• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy do gwintów jednoprofilowych z VHM GARANT Master TM 3×D, AlTiN, M: M2

Nr art.: 139625 M2
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
56 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
GARANT Master TM VHM-Einprofil-Gewindefräser 3×D
Średnica trzonka DS
6 mm
Długość całkowita L
58 mm
Długość wysięgu A
6,2 mm
Długość chwytu LS
42 mm
Materiał skrawający
VHM
Chłodzenie wewnętrzne
tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowe na kole osi otworów
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowe na kole osi otworów
Posuw na ząb fz
0,008 mm; 0,007 mm
Minimalnie na mokro
nadaje się
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL00600115
Kształt uchwytu
Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
6 mm
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Wykonanie chwytu
HA
Powietrze
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Seria
Master TM
Średnica skrawania Dc
1,51 mm
Długość skrawania Lc
0,53 mm
Rodzaj gwintu
M
Skok gwintu
0,4 mm
Nominalna średnica gwintu
2 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z
4
Podziałka ostrzy
Nierówne
Zastosowanie przy rodzaju otworów
Przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
Kąt boku zarysu gwintu
60 stopni
Liczba rowków wiórowych
4
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne
Wewn.
Zarys pełny
nie
Posuw na ząb w
stal < 1400 N/mm2; tworzywo z włóknem węglowym
Grupa skrawania
H (materiały twarde); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); O (inne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
K44UF
Powłoka
AlTiN
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1
6 mm
Długość funkcjonalna
58 mm
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Nośnik danych
Bez nośnika danych
Proces obróbki
Frezowanie śrubowe (frezowanie gwintów) (FSC)
Pierścień kolorowy
zielony
Rodzaj produktu
frez do gwintów
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 139625 M2
EAN / GTIN 4067263139928
Numer producenta 139625 M2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
200
aluminium (dające krótki wiór)
N
190
Al > 10% Si:
N
160
Stal < 500 N/mm²
P
125
Stal < 750 N/mm²
P
115
Stal < 900 N/mm²
P
110
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
70
Stal < 55 HRC
H
45
Stal < 60 HRC
H
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
75
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
CuZn
N
175
tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym
N
100
Tworzywo z włóknem węglowym
N
100
Grafit
N
150
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Frezy do gwintów VHM ze zmienną podziałką i zwiększoną liczbą ostrzy. Zmienna podziałka ostrzy zapewnia spokojną pracę i dużą trwałość narzędzia. Nowa uniwersalna geometria i powłoka o wysokich parametrach pozwalają na zastosowanie w wielu materiałach.
  • Znacznie mniejsze wibracje dzięki zmiennej podziałce ostrzy.
  • Większa liczba ostrzy.
  • Powłoka HiPIMS najnowszej generacji na bazie AlTiN.
  • Skorygowany profil gwintu zapobiega odkształceniom profilu.
Równoległe kanały chłodzące.

Zaleta:

O wiele mniejsze znoszenie promieniowe niż w przypadku wielozębnych frezów do gwintów. Narzędzie może być również używane do dodatkowych profili gwintów (UN; UN-LH) o różnych skokach i średnicach. Więcej informacji o możliwych gwintach można znaleźć w sekcji Przegląd.

Wskazówka:

Kształty HB i HE są dostępnew tejsamej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 139625 + 129100 HB.
Kształt HE: zamawia się, podając nr 139625 + 129100 HE.