• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy do gwintów jednoprofilowych z VHM GARANT Master TM 3×D, AlTiN, M: M14

Nr art.: 139625 M14
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
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta GARANT Master TM VHM-Einprofil-Gewindefräser 3×D
Średnica trzonka DS 12 mm
Długość całkowita L 98 mm
Długość wysięgu A 49 mm
Długość chwytu LS 46 mm
Materiał skrawający VHM
Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rowek promieniowy na chwycie
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rowek promieniowy na chwycie
Posuw na ząb fz 0,09 mm; 0,12 mm
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01200115
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 12 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master TM
Grupa skrawania H (materiały twarde); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); O (inne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Średnica skrawania Dc 11,5 mm
Długość skrawania Lc 2,67 mm
Rodzaj gwintu M
Skok gwintu 2 mm
Nominalna średnica gwintu 14 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 6
Podziałka ostrzy Nierówne
Zastosowanie przy rodzaju otworów Przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Liczba rowków wiórowych 6
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne Wewn.
Zarys pełny nie
Materiały skrawające, oznaczenie producenta K44UF
Posuw na ząb w stal < 1400 N/mm2; tworzywo z włóknem węglowym
Powłoka AlTiN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 42 mm
Długość funkcjonalna 98 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie śrubowe (frezowanie gwintów) (FSC)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu frez do gwintów
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 139625 M14
EAN / GTIN 4067263140023
Numer producenta 139625 M14
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
200
aluminium (dające krótki wiór)
N
190
Al > 10% Si:
N
160
Stal < 500 N/mm²
P
125
Stal < 750 N/mm²
P
115
Stal < 900 N/mm²
P
110
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
70
Stal < 55 HRC
H
45
Stal < 60 HRC
H
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
75
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
CuZn
N
175
tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym
N
100
Tworzywo z włóknem węglowym
N
100
Grafit
N
150
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Frezy do gwintów VHM ze zmienną podziałką i zwiększoną liczbą ostrzy. Zmienna podziałka ostrzy zapewnia spokojną pracę i dużą trwałość narzędzia. Nowa uniwersalna geometria i powłoka o wysokich parametrach pozwalają na zastosowanie w wielu materiałach.
  • Znacznie mniejsze wibracje dzięki zmiennej podziałce ostrzy.
  • Większa liczba ostrzy.
  • Powłoka HiPIMS najnowszej generacji na bazie AlTiN.
  • Skorygowany profil gwintu zapobiega odkształceniom profilu.
Osiowe rowki chłodzące na chwycie.

Zaleta:

O wiele mniejsze znoszenie promieniowe niż w przypadku wielozębnych frezów do gwintów. Narzędzie może być również używane do dodatkowych profili gwintów (UN; UN-LH) o różnych skokach i średnicach. Więcej informacji o możliwych gwintach można znaleźć w sekcji Przegląd.

Wskazówka:

Kształty HB i HE są dostępnew tejsamej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 139625 + 129100 HB.
Kształt HE: zamawia się, podając nr 139625 + 129100 HE.