{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta |
GARANT Master TM VHM-Einprofil-Gewindefräser 3×D
|
|
| Średnica trzonka DS |
10 mm
|
|
| Długość całkowita L |
82 mm
|
|
| Długość wysięgu A |
36,9 mm
|
|
| Długość chwytu LS |
42,7 mm
|
|
| Materiał skrawający |
VHM
|
|
| Chłodzenie wewnętrzne |
tak
|
|
| Wlot płynu chłodząco-smarowego |
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rowek promieniowy na chwycie
|
|
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego |
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rowek promieniowy na chwycie
|
|
| Posuw na ząb fz |
0,08 mm; 0,1 mm
|
|
| Minimalnie na mokro |
nadaje się
|
|
| Maksymalnie na mokro |
nadaje się
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny
|
|
| Typ uchwytu |
chwyt walcowy
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
ZYL01000115
|
|
| Kształt uchwytu |
Chwyt gładki
|
|
| Wykonanie uchwytu |
wymiar metryczny
|
|
| Wielkość uchwytu, metryczna |
10 mm
|
|
| Klasa tolerancji uchwytu |
h6
|
|
| Wykonanie chwytu |
HA
|
|
| Powietrze |
nadaje się
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Seria |
Master TM
|
|
| Średnica skrawania Dc |
9,8 mm
|
|
| Długość skrawania Lc |
2,33 mm
|
|
| Rodzaj gwintu |
M
|
|
| Skok gwintu |
1,75 mm
|
|
| Nominalna średnica gwintu |
12 mm
|
|
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z |
6
|
|
| Podziałka ostrzy |
Nierówne
|
|
| Zastosowanie przy rodzaju otworów |
Przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
|
|
| Kąt boku zarysu gwintu |
60 stopni
|
|
| Liczba rowków wiórowych |
6
|
|
| Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne |
Wewn.
|
|
| Zarys pełny |
nie
|
|
| Posuw na ząb w |
stal < 1400 N/mm2; tworzywo z włóknem węglowym
|
|
| Grupa skrawania |
H (materiały twarde); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); O (inne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
|
|
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta |
K44UF
|
|
| Powłoka |
AlTiN
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1
|
|
| Długość użytkowa L1 |
36 mm
|
|
| Długość funkcjonalna |
82 mm
|
|
| Kierunek skrawania |
Prawotnący
|
|
| Wykonanie narzędzia |
Lity węglik
|
|
| Nośnik danych |
Bez nośnika danych
|
|
| Proces obróbki |
Frezowanie śrubowe (frezowanie gwintów) (FSC)
|
|
| Pierścień kolorowy |
zielony
|
|
| Rodzaj produktu |
frez do gwintów
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 139625 M12 | |
| EAN / GTIN | 4067263140016 | |
| Numer producenta | 139625 M12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |