{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | GARANT Master TM VHM-Einprofil-Gewindefräser | |
| Średnica trzonka DS | 6 mm | |
| Długość całkowita L | 58 mm | |
| Długość wysięgu A | 22 mm | |
| Długość chwytu LS | 42 mm | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Master TM | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00600115 | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0060 mm | |
| Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru | 0 mm | |
| Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru | -0,012 mm | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet | HC-P20 | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | K44UF | |
| Powłoka | AlTiN | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość funkcjonalna | 58 mm | |
| Masa | 17 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | DIN 13 | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Frezowanie śrubowe (frezowanie gwintów) (FSC) | |
| Pierścień kolorowy | zielony |
| Numer artykułu | 139625 M1,6 | |
| EAN / GTIN | 4067263139911 | |
| Numer producenta | 139625 M1,6 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |