{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | GARANT Master TM VHM-Einprofil-Gewindefräser 3×D | |
| Średnica trzonka DS | 6 mm | |
| Długość całkowita L | 58 mm | |
| Długość wysięgu A | 7,7 mm | |
| Długość chwytu LS | 42 mm | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowe na kole osi otworów | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowe na kole osi otworów | |
| Vorschub pro Zahn fz | 0,008 mm; 0,01 mm | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00600115 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 6 mm | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Master TM | |
| Grupa skrawania | H (materiały twarde); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); O (inne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne) | |
| Średnica skrawania Dc | 1,94 mm | |
| Długość skrawania Lc | 0,59 mm | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Skok gwintu | 0,45 mm | |
| Nominalna średnica gwintu | 2,5 mm | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 4 | |
| Podziałka ostrzy | Nierówne | |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | Przy otworze nieprzelotowym i przelotowym | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Liczba rowków wiórowych | 4 | |
| Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | Wewn. | |
| Zarys pełny | nie | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | K44UF | |
| Vorschub pro Zahn in | stal < 1400 N/mm2; tworzywo z włóknem węglowym | |
| Powłoka | AlTiN | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość użytkowa L1 | 7,5 mm | |
| Długość funkcjonalna | 58 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Frezowanie śrubowe (frezowanie gwintów) (FSC) | |
| Pierścień kolorowy | zielony | |
| Rodzaj produktu | frez do gwintów | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 139625 M2,5 | |
| EAN / GTIN | 4067263139935 | |
| Numer producenta | 139625 M2,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |